Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio anth digi 18speich UKW-Empfänger DAB+UP-RADIORC,ANTHRAZIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAB+ Radio UP sw,mit FB DAB+UP-Radio-RC sw
DAB+ Radio UP sw,mit FB DAB+UP-Radio-RC sw
Artikel-Nr.:
     262-B871B04
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     113-015-04-001-00
EAN/GTIN:
     4043106040309
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Unterputz-Radio
digitalradio anthrazit
Radio anth digi 18speich UKW-Empfänger DAB+UP-RADIORC,ANTHRAZIT
Weitere Informationen:
Anzahl der Speicherplätze:
18
Anzeigeart:
digital
Farbe:
anthrazit
UKW-Empfänger:
ja
Weitere Suchbegriffe: unterputz-radio, unterputz-radio whd, Badezimmerradio, Deckenradio, Duschradio, Kofferradio, Küchenradio, Pocketradio, Portables Radio, Radio mit Bewegungsmelder, Radio mit Infrarot-Sensor, Reiseradio, Taschenradio, Unterputzradio, Weltempfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,02*
€ 305,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,40*
€ 306,52*
Frei Haus
ab € 263,72*
€ 309,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 276,39*
€ 321,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,67*
€ 360,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.