Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAB+ Radio UP sw,mit FB DAB+UP-Radio-RC sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAB+ Radio UP sw,mit FB DAB+UP-Radio-RC sw
DAB+ Radio UP sw,mit FB DAB+UP-Radio-RC sw
Artikel-Nr.:
     6012C-83276705
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1130150400100
EAN/GTIN:
     4043106040309
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Unterputz-Radio
digitalradio anthrazit

DAB+ Radio UP sw,mit FB DAB+UP-Radio-RC sw

Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Funkuhr:
nein
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
Internet-Radio:
nein
KW:
nein
LW:
nein
MW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: unterputz-radio, unterputz-radio whd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,02*
€ 305,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,40*
€ 306,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 263,72*
€ 309,02*
€ 5,95*
ab € 276,39*
€ 321,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,02*
€ 367,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,32*
€ 360,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.