Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler D Serie 4 vollint edst B598mm 6prog 44dB BestSchub 815mmo.Pl SMH4EXP21E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler D Serie 4 vollint edst B598mm 6prog 44dB BestSchub 815mmo.Pl SMH4EXP21E
Artikel-Nr.:
     262-B878A62
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMH4EXP21E
EAN/GTIN:
     4242005447565
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Geschirrspüler D Serie 4 vollint edst B598mm 6prog 44dB BestSchub 815mmo.Pl SMH4EXP21E
Weitere Informationen:
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Besteckausführung:
Besteckschublade
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
D
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.93 kWh
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
B
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm mm
Länge des Ablaufschlauchs:
190 cm
Länge des Zulaufschlauchs:
165 cm
Mit Besteckschublade:
ja
Nischenhöhe:
82 - 86 mm
Restzeitanzeige:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Tiefe:
550 mm mm
Wassersicherheitssystem:
ja
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9.5 l
Weitere Suchbegriffe: Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, geschirrspüler bosch 60cm vollintegriert, einbau-geschirrspüler bosch, einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 562,23*
€ 683,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 616,64*
€ 748,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,06*
€ 812,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,08*
€ 803,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,31*
€ 756,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,82*
€ 724,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,23*
€ 669,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.