Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kleinverteiler
>
Artikel
Feldverteiler AP 5x12TE Kst IP30 REG 305x765x96,5mm ET96,5mm VA60CN
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B879F83
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
VA60CN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
feldverteiler hager
feldverteiler
Feldverteiler AP 5x12TE Kst IP30 REG 305x765x96,5mm ET96,5mm VA60CN
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
5
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
305 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
295 mm
Einbauhöhe:
765 mm
Einbautiefe:
96.5 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
765 mm mm
Innentiefe:
92.5 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
96.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kleinverteiler ip 30
,
Anreihverteiler
,
Aufputz-Haubenverteiler
,
Aufputzverteiler
,
Automateneinbaueinheit
,
Automatengehäuse
,
Automatengehäuse für Kanaleinbau
,
Automatengehäuse-/schrank
,
Automatenkasten
,
Automatenschrank
,
Gehäuse
,
Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal
,
Geräteanbaueinheit für Installationskanal
,
Grundverteiler
,
Haubenverteiler
,
Hohlwandverteiler
,
Installationskleinverteiler
,
Installationsverteiler
,
Kleinstverteiler
,
Kleinverteiler-Kombination
,
Klemmenabdeckung
,
Komplettschrank
,
Leergehäuse für RCD-Schalter
,
Leerschrank
,
RCD-Schalter-Gehäuse
,
Schrank
,
Sicherungsabzweigkasten
,
Stromkreisverteiler
,
Unterputz-Kleinstverteiler
,
Unterputz-Kleinverteiler
,
Unterputzverteiler
,
UP-Verteiler
,
Verteiler
,
Verteilerschrank
,
Wandschrank
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
3 Tage
116
€ 4,95*
ab € 76,46*
€ 96,80*
Lager 721
2 Tage
46
€ 5,90*
ab € 77,64*
€ 98,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,72*
€ 103,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 106,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,41*
€ 136,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager FZ12MMO Elektrische Abdeckung
Hager
FZ12MMO
ab € 32,76*
Zubehör
Hager KXA04LH Elektrogehäusezubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager VA48T Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager
VA48T
ab € 13,51*
Zubehör
Hager VZ302N Elektrogehäusezubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,74*
Zubehör
Hager VZ408 Elektrogehäusezubehör
Hager
VZ408
ab € 7,83*
Zubehör
Hager VZ711 Kabelkanal-Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,97*
Zubehör
Hager VZ717 Nichtklebendes Etikett 10 Stück(e) Transparent Rechteck
Hager
VZ717
ab € 4,43*
Zubehör
Adapter 1 Mod. QC volta APV VZ713
Hager
VZ713
ab € 10,02*
Zubehör
Beschriftungsstreifen VZ312BS
Hager
VZ312BS
ab € 6,59*
Zubehör
Hager VA60T Tür,volta,APV,5-reihig,Blech geschlossen
Hager
VA60T
ab € 14,70*
Zubehör
Tür,volta APV,5-reihig VA60K
Hager
VA60K
ab € 56,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen