Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür,volta APV,5-reihig VA60K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür,volta APV,5-reihig VA60K
Tür,volta APV,5-reihig VA60K
Artikel-Nr.:
     3517A-60180215
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA60K
EAN/GTIN:
     3250616411630
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür hager
verteilertür

Tür,volta APV,5-reihig VA60K

Tür, volta, APV, 5-reihig, Klarsicht, mit Türschild
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
285 mm
Höhe:
740 mm
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,34*
€ 72,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,00*
€ 74,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,42*
€ 75,13*
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 76,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,79*
Zubehör
Hager
VZ713
ab € 10,02*
Zubehör
Hager
VZ412
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.