Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 1000W Ø120mm 290V IP67 184x145x700mm RRHSN1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B882F32
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRHSN1000
EAN/GTIN:
     4030262001183
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 1000W Ø120mm 290V IP67 184x145x700mm RRHSN1000
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm mm
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
1000 W W
Länge:
700 mm mm
Rippen-Durchmesser:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
290 - 290 V V
Universell anschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung kraemer kraus, rippenrohrheizung, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,09*
€ 236,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,48*
€ 237,21*
Frei Haus
ab € 200,51*
€ 243,91*
3 Tage
1
€ 5,80*
ab € 226,79*
€ 275,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.