Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Rippenrohrheizofen 1000W RRH SN 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-484102
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH SN 1000
EAN/GTIN:
     4030262001183
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Kraemer&Kraus Rippenrohrheizofen 1000W RRH SN 1000 Leistung 1000W, Rippen-Durchmesser 120mm, Spannung 290V, Schutzart (IP) IP67, Höhe 184mm, Breite 145mm, Länge 700mm, Rippenrohrheizofen für Sondernetzspannung 290/500 V, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst.

Nr.

1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Spannung:
290 V
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Länge:
700 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 1000w, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, Rohrheizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,79*
€ 236,02*
€ 5,95*
ab € 195,02*
€ 236,64*
Frei Haus
ab € 200,17*
€ 243,32*
Lager 5382
1
€ 5,80*
ab € 217,85*
€ 263,82*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,82*
€ 313,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.