Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 1500W Ø120mm 290V IP67 184x145x900mm RRHSN1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B882F38
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRHSN1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 1500W Ø120mm 290V IP67 184x145x900mm RRHSN1500
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm mm
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
1500 W W
Länge:
900 mm mm
Rippen-Durchmesser:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
290 - 290 V V
Universell anschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 1500w, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,07*
€ 267,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 220,21*
€ 268,09*
Frei Haus
ab € 222,29*
€ 270,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,09*
€ 319,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,87*
€ 315,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.