Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 1500W RRH SN 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 1500W RRH SN 1500
Artikel-Nr.:
     3517K-58057756
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH SN 1500
EAN/GTIN:
     4030262001190
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen 1500W RRH SN 1500

Rippenrohrheizofen für Sondernetzspannung 290/500 V, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
1500 W
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Spannung:
290..500 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 219,61*
€ 268,55*
€ 5,95*
ab € 219,66*
€ 269,16*
Frei Haus
ab € 221,47*
€ 271,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,91*
€ 315,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.