Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 3000W Ø120mm 290V IP67 184x145x700mm RRHSN3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 3000W Ø120mm 290V IP67 184x145x700mm RRHSN3000
Artikel-Nr.:
     262-B882F44
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRHSN3000
EAN/GTIN:
     4030262001213
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 3000W Ø120mm 290V IP67 184x145x700mm RRHSN3000
Weitere Informationen:
Breite:
145 mm mm
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
3000 W W
Länge:
700 mm mm
Rippen-Durchmesser:
120 mm mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
290 - 290 V V
Universell anschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung kraemer kraus, rippenrohrheizung, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 361,45*
€ 432,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 359,67*
€ 433,13*
Frei Haus
ab € 364,70*
€ 436,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,13*
€ 515,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,09*
€ 499,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,78*
€ 463,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,67*
€ 428,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.