Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 3000W RRH SN 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 3000W RRH SN 3000
Artikel-Nr.:
     3517K-78057758
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH SN 3000
EAN/GTIN:
     4030262001213
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rippenrohrheizofen 3000W RRH SN 3000

Rippenrohrheizofen für Sondernetzspannung 290/500 V, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
3000 W
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Spannung:
290..500 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 361,45*
€ 432,52*
€ 5,95*
ab € 359,67*
€ 433,13*
Frei Haus
ab € 364,70*
€ 436,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,52*
€ 514,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,53*
€ 499,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,28*
€ 463,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,45*
€ 430,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.