Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe FM E14 2,5W 2400K 220lm F kl Filamentlampe ws 300° AC Ø35x100mm RL-CW22824/C/E14FILGOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Filament-Lampe
LED-Filament-Lampe
Artikel-Nr.:
     262-B889J16
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     42819843
EAN/GTIN:
     4008597198434
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe FM E14 2,5W 2400K 220lm F kl Filamentlampe ws 300° AC Ø35x100mm RL-CW22824/C/E14FILGOLD
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
220 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2400 - 2400 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
2.5 - 2.5 W
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
220 - 220 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
100 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
19 - 19 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,02*
€ 3,02*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 3,97*
1
€ 5,46*
ab € 2,75*
€ 4,34*
1
€ 8,50*
ab € 2,79*
€ 4,39*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.