Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filamentlampe ESSENCE AMBIENTE LUX Kerzenform, CW22, E14, 2,5W, 2400K, 220lm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filamentlampe ESSENCE AMBIENTE LUX Kerzenform, CW22, E14, 2,5W, 2400K, 220lm, gold
LED Filamentlampe ESSENCE AMBIENTE LUX Kerzenform, CW22, E14, 2,5W, 2400K, 220lm, gold
LED Filamentlampe ESSENCE AMBIENTE LUX Kerzenform, CW22, E14, 2,5W, 2400K, 220lm, gold
Artikel-Nr.:
     440-RA42819843
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA42819843
EAN/GTIN:
     4008597198434
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED Filamentlampe ESSENCE AMBIENTE LUX Kerzenform, CW22, E14, 2,5W, 2400K, 220lm, gold

  • EPREL Nr.: 730379
  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 2400 K
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 10 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,015 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: RL-CW22 824/C/E14 FIL Gold
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: CW22
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Lichtausbeute: 88 lm/W
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Lichtstrom: 220 lm
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Nennstrom: 19 mA
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Kerzenform
  • Schaltzyklen: 100000
  • Farbe: Amber
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Leistungsfaktor: > 0,5
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: RA42819843
  • Farbe: gold
  • Farbstabilität: < 6 sdcm
  • Farbe: klar
  • Überlebensfaktor bei 6000h: 0.8
  • Frühausfallrate bei 1000h: < 5%
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,02*
€ 3,02*
1
€ 5,00*
ab € 2,78*
€ 4,37*
1
€ 8,50*
ab € 2,79*
€ 4,38*
6
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.