Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 58W 6500K ws 160° 3390-4925lm D mattiert dimmbar DC RL-T858NEO865/G13DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tube 865 LED T8NEO 58 865/G13
LED-Tube 865 LED T8NEO 58 865/G13
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B889J25
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43719853
EAN/GTIN:
     4008597198533
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 58W 6500K ws 160° 3390-4925lm D mattiert dimmbar DC RL-T858NEO865/G13DC
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
160 - 160 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4000 lm
Durchmesser:
26 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
58 - 58 W
Lampenlichtausbeute:
165 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
3390 - 4925 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1500 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
70000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
1000 - 1500 mA mA
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G13
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led g13 6500k, led röhre, led g13 kaltweiß, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 14,98*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 13,60*
€ 16,85*
1
€ 5,46*
ab € 12,17*
€ 17,57*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 18,67*
1
€ 3,90*
ab € 13,82*
€ 19,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 421,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radium
OTNA4035
ab € 15,99*
Zubehör
Radium
OTDA4032
ab € 34,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.