Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube 865 LED T8NEO 58 865/G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tube 865 LED T8NEO 58 865/G13
LED-Tube 865 LED T8NEO 58 865/G13
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-27067365
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43719853
EAN/GTIN:
     4008597198533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube 865 LED T8NEO 58 865/G13

T8-LED-Röhre für externen LED-Treiber, Austausch mit Leuchtstofflampen, Lichtfarbe Tageslicht, Glaskolben, dimmbar, Sockel G13
Weitere Informationen:
Nennspannung:
19,5..21,5 V
Nennstrom:
1000..1500 mA
Lampenleistung:
20..30,8 W
Spannungsart:
DC
Lichtstrom:
3390..4925 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4000 lm
Lampenlichtausbeute:
165 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 14,71*
25
€ 5,95*
ab € 13,61*
€ 16,53*
1
€ 5,46*
ab € 12,20*
€ 17,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 18,70*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,83*
€ 19,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radium
OTNA4035
ab € 15,99*
Zubehör
Radium
OTDA4032
ab € 34,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.