Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 0-150W 24V IP20 DALI stat Kstgeh Dimmung DALI 352x43x30mm DRIVERDALI2CH150W/24VIP20RADIU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 0-150W 24V IP20 DALI stat Kstgeh Dimmung DALI 352x43x30mm DRIVERDALI2CH150W/24VIP20RADIU
Artikel-Nr.:
     262-B889J43
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTDA4075
EAN/GTIN:
     4003556011021
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 0-150W 24V IP20 DALI stat Kstgeh Dimmung DALI 352x43x30mm DRIVERDALI2CH150W/24VIP20RADIU
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 150 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
43 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
352 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,92*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.