Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufventil Ø125mm ST ws Mit 245cmbh Mit Volumeneinstellung MTVA125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Metall-Tellerventil
Helios Metall-Tellerventil
Artikel-Nr.:
     262-B891G53
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08870
EAN/GTIN:
     4010184088707
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Tellerventil
ablaufventil
Ablaufventil Ø125mm ST ws Mit 245cmbh Mit Volumeneinstellung MTVA125
Weitere Informationen:
Abluftventil:
ja
Farbe:
weiß
Kapazität:
245 m³/h
Mit Volumeneinstellung:
ja
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,12*
€ 18,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 18,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 19,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 19,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,68*
€ 19,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08871
ab € 20,64*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08872
ab € 26,84*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08868
ab € 9,98*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
8869
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.