Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufventil Ø200mm ST ws Mit 400cmbh Mit Volumeneinstellung MTVA200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Metall-Tellerventil
Helios Metall-Tellerventil
Artikel-Nr.:
     262-B891G55
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08872
EAN/GTIN:
     4010184088721
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Tellerventil
ablaufventil
Ablaufventil Ø200mm ST ws Mit 400cmbh Mit Volumeneinstellung MTVA200
Weitere Informationen:
Abluftventil:
ja
Farbe:
weiß
Kapazität:
400 m³/h
Mit Volumeneinstellung:
ja
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,00*
€ 36,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 27,13*
€ 36,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,81*
€ 36,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,27*
€ 36,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,51*
€ 43,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08870
ab € 13,09*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08871
ab € 20,87*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08868
ab € 9,97*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
8869
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.