Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufventil Ø100mm Kst ws Mit 190cmbh Mit Volumeneinstellung KTV100,KTVA100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS Kunstst-Tellerventil Nr: 0941 Typ: KTVA 100
HELIOS Kunstst-Tellerventil Nr: 0941 Typ: KTVA 100
HELIOS Kunstst-Tellerventil Nr: 0941 Typ: KTVA 100
Artikel-Nr.:
     262-B891G81
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00941
EAN/GTIN:
     4010184009412
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Tellerventil
ablaufventil
Ablaufventil Ø100mm Kst ws Mit 190cmbh Mit Volumeneinstellung KTV100,KTVA100
Weitere Informationen:
Abluftventil:
ja
Farbe:
weiß
Kapazität:
190 m³/h
Mit Volumeneinstellung:
ja
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 4,00*
ab € 11,07*
€ 15,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,29*
€ 15,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 16,00*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,33*
€ 16,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 243,84*
€ 286,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,99*
€ 341,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,16*
€ 340,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00943
ab € 20,78*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00944
ab € 24,23*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00940
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.