Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Ø150mm 230V 2600Upm 360cbmh BeEntlüft IP44 -20-40°C 50Hz HVR150/2RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B891H06
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00286
EAN/GTIN:
     4010184002864
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
Axial-Wandventilator Ø150mm 230V 2600Upm 360cbmh BeEntlüft IP44 -20-40°C 50Hz HVR150/2RE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
2600 1/min 1/min
Mediumtemperatur:
-20 - 40 °C
Nennweite:
150 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP44
Verschlussklappe:
ohne
Volumenstrom:
360 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Unterputzarmatur, Unterputzventil, Wandeinbauventil, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, helios fensterventilator, fensterventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 231,10*
€ 274,61*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 232,85*
€ 277,35*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 241,19*
€ 287,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 245,05*
€ 289,47*
Frei Haus
ab € 247,75*
€ 294,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,10*
€ 275,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
0285HELIOS
ab € 179,18*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
HVR 150/4 E
ab € 186,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.