Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HelioVent HVR 150/2 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36158609
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00286
EAN/GTIN:
     4010184002864
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator

HelioVent HVR 150/2 RE

Unterputz-Raumventilator zum Einbau in Wände, Schächte und Fenster. Einsetzbar in Öffnungen mit NW 150 zur Be- und Entlüftung kleiner bis mittlerer Räume. Kunststoffgehäuse mit Lamellengitter zur Abdeckung der Ansaugöffnung. Hochleistungs-Axial-Laufrad, 8-Schaufeln aus Kunststoff. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, reversierbar.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Volumenstrom:
360 m³/h
Drehzahl:
2600 1/min
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
150 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 231,10*
€ 274,61*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 232,85*
€ 277,35*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 241,19*
€ 287,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 245,05*
€ 289,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 247,75*
€ 294,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,89*
€ 350,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,75*
€ 294,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
0285HELIOS
ab € 179,18*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
HVR 150/4 E
ab € 186,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.