| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B891I18 Herst.-Nr.: 01118 EAN/GTIN: 4010184011187 |
| |
|
| | |
| Axial-Wandventilator Ø315mm 400V 1330Upm 1960cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HQD315/4 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Bemessungsspannung: | 400 V V | Drehzahl: | 1330 1/min 1/min | Mediumtemperatur: | -30 - 40 °C | Nennweite: | 315 mm mm | Netzfrequenz: | 50 Hz Hz | Schutzart (IP): | IP55 | Verschlussklappe: | ohne | Volumenstrom: | 1960 m³/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axiallüfter 400v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,89* | € 579,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 490,34* | € 580,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 509,84* | € 584,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 516,31* | € 591,90* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 614,38* | € 698,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|