Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axial-Wandventilator
>
Artikel
Helios HQD 315/4 Hochleistungsventilator Axial 3ph m.Gitter 1118
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0144288
Hersteller:
Helios
Herst.-Nr.:
1118
EAN/GTIN:
4010184011187
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor durch Spannungsreduzierung Drehzahl steuerbar, Thermokontakte, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung.
... >
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Axialventilator
,
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Wandeinbauventilator
,
Wandlüfter
,
Wandventilator
,
axialgebläse 400v
,
axial wandventilator
,
axiallüfter helios
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 501,96*
€ 571,98*
Lager 8G3NA
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,87*
€ 572,14*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 490,86*
€ 573,53*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 511,17*
€ 577,66*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 513,57*
€ 584,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,66*
€ 687,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,57*
€ 684,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,73*
€ 670,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,01*
€ 648,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,17*
€ 608,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Axial-Wandventilator Ø355mm 400V 2670Upm 5710cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HQD355/2
Helios Ventilatoren
01122
ab € 865,11*
Ähnlich
Axial-Wandventilator Ø450mm 400V 960Upm 3920cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HQD450/6
Helios Ventilatoren
00993
ab € 829,65*
Ähnlich
Axial-Wandventilator Ø500mm 400V 1345Upm 8200cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HQD500/4
Helios Ventilatoren
01127
ab € 908,63*
Ähnlich
Axial-Wandventilator Ø500mm 400V 920Upm 5480cbmh BeEntlüft IP55 -30-40°C 50Hz HQD500/6
Helios Ventilatoren
01126
ab € 831,46*
Ähnlich
Helios HQD 250/2 TK Wandventilator
Helios
A040142
ab € 515,28*
Ähnlich
Helios HQD 250/4 Axiallüfter 400V 950 m³/h
Helios
A021582
ab € 340,56*
Ähnlich
Helios HQD 250/6 TK Wandventilator
Helios
A032712
ab € 392,71*
Ähnlich
Helios HQD 315/2TK Wandventilator
Helios
A041962
ab € 633,04*
Ähnlich
Helios HQD 315/6 TK Axiallüfter 400V 1370 m³/h
Helios
A021522
ab € 483,03*
Ähnlich
Helios HQD 355/4 TK Wandventilator
Helios
A080882
ab € 541,01*
Ähnlich
Helios HQD 355/6 TK Axiallüfter 400V 1970 m³/h
Helios
A051562
ab € 541,86*
Ähnlich
Helios HQD 400/4 TK Wandventilator
Helios
A035002
ab € 622,34*
Ähnlich
Helios HQD 400/6 TK Wandventilator
Helios
A080842
ab € 624,67*
Ähnlich
Helios HQD 450/4 TK Axiallüfter 400V 5810 m³/h
Helios
A051542
ab € 820,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen