Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Ø355mm 400V 3060cbmh ST 0,12W IP54 HQD355/4EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B891I50
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01150
EAN/GTIN:
     4010184011507
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ex-Ventilator 12 Ø355mm 400V 3060cbmh ST 0,12W IP54 HQD355/4EX
Weitere Informationen:
Einbauort:
Wand
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
0.12 kW
Luftmenge unbelastet:
3060 m³/h
Mediumtemperatur:
-30 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axialgebläse 400v, axial gebläse, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 896,63*
€ 1.022,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,39*
€ 1.049,49*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 932,55*
€ 1.059,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 941,58*
€ 1.072,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.101,94*
€ 1.246,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,18*
€ 1.482,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,00*
€ 1.470,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,07*
€ 1.405,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,50*
€ 1.361,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,94*
€ 1.311,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01144
ab € 819,89*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01145
ab € 835,80*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01147
ab € 831,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01148
ab € 922,78*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01151
ab € 1.257,30*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01153
ab € 1.041,02*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01154
ab € 1.247,34*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01157
ab € 1.439,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.