Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Ventilator 12 Ø500mm 400V 8560cbmh ST 0,75W IP54 HQD500/4EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B891I57
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01157
EAN/GTIN:
     4010184011576
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ex-Ventilator 12 Ø500mm 400V 8560cbmh ST 0,75W IP54 HQD500/4EX
Weitere Informationen:
Einbauort:
Wand
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Frequenz:
50 - 50 Hz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Kanalbreite:
0 mm mm
Kanalhöhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
0.75 kW
Luftmenge unbelastet:
8560 m³/h
Mediumtemperatur:
-30 - 40 °C
Nenndurchmesser Kanal:
500 mm
Nennspannung:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP54
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axiallüfter 400v, axial gebläse, Explosionsgeschützter Dachventilator, Explosionsgeschützter Kanalventilator, Explosionsgeschützter Rohrventilator, Explosionsgeschützter Ventilator, Explosionsgeschützter Wandventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.446,37*
€ 1.599,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.448,34*
€ 1.606,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.453,15*
€ 1.613,88*
€ 65,00*
ab € 1.461,70*
€ 1.627,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.718,48*
€ 1.880,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,31*
€ 2.237,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.852,39*
€ 2.204,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.768,62*
€ 2.104,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.740,70*
€ 2.071,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,48*
€ 2.044,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01144
ab € 814,10*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01145
ab € 803,57*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01147
ab € 823,31*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01148
ab € 921,96*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01150
ab € 886,73*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01151
ab € 1.251,08*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01153
ab € 1.035,38*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01154
ab € 1.249,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.