Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer rund FSD355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B892B36
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00682
EAN/GTIN:
     4010184006824
Suchbegriffe:
Lüftungs Schalldämpfer
Lüftungsschalldämpfer
Rohrschalldämpfer
rohrschalldämpfer
Schalldämpfer rund FSD355
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
1000 mm
Dämpfung 1000 Hz:
19 dB
Dämpfung 2000 Hz:
8 dB
Dämpfung 250 Hz:
5 dB
Dämpfung 500 Hz:
13 dB
Flexibel:
ja
Isolierstärke:
50 mm
Material Außenrohr:
Aluminium
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,32*
€ 170,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,40*
€ 175,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,54*
€ 177,36*
Frei Haus
ab € 147,76*
€ 181,69*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 167,47*
€ 203,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.