Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex-Rohrschalldämpfer Länge = 1 m FSD 355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517K-69361133
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00682
EAN/GTIN:
     4010184006824
Suchbegriffe:
Lüftungs Schalldämpfer
Lüftungsschalldämpfer
Rohrschalldämpfer
rohrschalldämpfer

Flex-Rohrschalldämpfer Länge = 1 m FSD 355

Robuste Ausführung aus flexiblem Aluminiumrohr. Perforierte Innenauskleidung mit harzgebundener Schalldämmpackung in ca. 50 mm Stärke. Beidseitig mit Steckstutzen, die ins Rohr eingeschoben werden können oder mittels Befestigungsmanschette BM an Ventilator bzw. Rohr angeschlossen werden. Bei der Anlagenberechnung ist der 4-fache Rohrreibungswiderstand zu berücksichtigen.
Weitere Informationen:
Material Innenrohr:
sonstige
Material Außenrohr:
Aluminium
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm
Innendurchmesser:
354,5 mm
Außendurchmesser:
464 mm
Flexibel:
ja
Mit vormontierter Dichtung:
nein
Isolierstärke:
50 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,32*
€ 170,59*
€ 5,95*
ab € 143,40*
€ 175,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,54*
€ 177,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 147,76*
€ 181,69*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 167,47*
€ 203,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.