| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B892D31 Herst.-Nr.: 02101 EAN/GTIN: 4010184021018 |
| |
|
| | |
| Zufuhrventil Kst ws 65cmbh ALEF45 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Kapazität: | 65 m³/h | Luftzufuhrventil: | ja | Nenndurchmesser Kanal Anschluss: | 0 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff weiß, badezimmerlüftungen, lamellengitter kunststoff |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 21,76* | € 29,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,23* | € 29,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,52* | € 30,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,60* | € 30,41* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.241,50* | € 1.368,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|