Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandblende B250xH150mm LG2515B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELI Wetterschutzgitter LG2515B braun 60329
HELI Wetterschutzgitter LG2515B braun 60329
Artikel-Nr.:
     262-B893F29
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     60329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Außenwandblende B250xH150mm LG2515B
Weitere Informationen:
Nennbreite Kanal:
250 mm
Nenndurchmesser Kanal:
0 mm
Nennhöhe Kanal:
150 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 18,18*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,18*
€ 19,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,14*
€ 21,52*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 17,46*
€ 22,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 136,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.