Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandblende Alu B250xH150mm LG2515AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELI Wetterschutzgitter LG2515AL aluminium 60334
HELI Wetterschutzgitter LG2515AL aluminium 60334
Artikel-Nr.:
     262-B893F34
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     60334
EAN/GTIN:
     4010184603344
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Außenwandblende Alu B250xH150mm LG2515AL
Weitere Informationen:
Nennbreite Kanal:
250 mm
Nenndurchmesser Kanal:
0 mm
Nennhöhe Kanal:
150 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 15,07*
€ 19,86*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,97*
€ 21,96*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 19,16*
€ 25,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 150,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.