Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator 100mm 230V AP Kst ws m.Feuchtest 80cbmh mit Feuchtesteuerung ECAPIANOH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinraumventilator 100mm 230V AP Kst ws m.Feuchtest 80cbmh mit Feuchtesteuerung
Kleinraumventilator 100mm 230V AP Kst ws m.Feuchtest 80cbmh mit Feuchtesteuerung
Artikel-Nr.:
     262-B894D05
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0082
EAN/GTIN:
     4012799840824
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinraumventilator 100mm 230V AP Kst ws m.Feuchtest 80cbmh mit Feuchtesteuerung ECAPIANOH
Weitere Informationen:
Ausführung:
axial
Bemessungsspannung:
230 V V
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Nennweite:
100 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IPX4
Volumenstrom:
80 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
mit Feuchtesteuerung
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, deckenlüfter, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Kleinraum-Radialventilator, Radialventilator, Rohreinschubventilator, WC-Lüfter, WC-Ventilator
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,80*
€ 152,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,83*
€ 155,26*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 133,06*
€ 159,10*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 135,81*
€ 163,45*
Frei Haus
ab € 141,22*
€ 169,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 75,16*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0958
ab € 24,41*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,24*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,25*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 20,41*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 11,94*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 145,58*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 146,58*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 264,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 88,71*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 185,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 177,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0400
ab € 85,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.