Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 250W Ø50mm 230V IP66 184xx1100mm RHNLTR250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 250W Ø50mm 230V IP66 184xx1100mm RHNLTR250
Artikel-Nr.:
     262-B914A31
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RHNLTR250
EAN/GTIN:
     4030262005839
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 250W Ø50mm 230V IP66 184xx1100mm RHNLTR250
Weitere Informationen:
Automatischer Temperaturregler:
ja
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
250 W W
Länge:
1100 mm mm
Rippen-Durchmesser:
50 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
230 - 230 V V
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 230v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,12*
€ 290,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 239,25*
€ 291,51*
Frei Haus
ab € 240,21*
€ 293,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,09*
€ 336,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.