Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrheizofen RH NL TR 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrheizofen RH NL TR 250
Artikel-Nr.:
     6012B-58069572
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RH NL TR 250
EAN/GTIN:
     4030262005839
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rohrheizofen RH NL TR 250

Rohrheizofen mit normaler Leistung mit Thermostat, Rohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Länge:
1100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,12*
€ 290,95*
€ 5,95*
ab € 239,25*
€ 291,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,21*
€ 293,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.