Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 375W Ø50mm 230V IP66 184xx1500mm RHNLTR375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 375W Ø50mm 230V IP66 184xx1500mm RHNLTR375
Artikel-Nr.:
     262-B914A32
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RHNLTR375
EAN/GTIN:
     4030262005846
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rippenrohrheizofen 375W Ø50mm 230V IP66 184xx1500mm RHNLTR375
Weitere Informationen:
Automatischer Temperaturregler:
ja
Höhe:
184 mm mm
Leistung:
375 W W
Länge:
1500 mm mm
Rippen-Durchmesser:
50 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
230 - 230 V V
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 230v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,48*
€ 318,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 266,04*
€ 319,41*
Frei Haus
ab € 266,87*
€ 322,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,41*
€ 380,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,30*
€ 356,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.