Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrheizofen RH NL TR 375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrheizofen RH NL TR 375
Artikel-Nr.:
     3517K-68069573
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RH NL TR 375
EAN/GTIN:
     4030262005846
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rohrheizofen RH NL TR 375

Rohrheizofen mit normaler Leistung mit Thermostat, Rohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
375 W
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Länge:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 263,48*
€ 318,79*
€ 5,95*
ab € 266,04*
€ 319,41*
Frei Haus
ab € 266,87*
€ 322,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,79*
€ 379,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,92*
€ 371,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.