| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B925J85 Herst.-Nr.: 19093 EAN/GTIN: 4250611890934 |
| |
|
| | |
| LED-Steuerung 25W PREMIUM 1050mA 60V dyn IP20 Kstgeh 200x70x31mm LCA25W350-1050MAONE4ALLSRPRE Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Ausgangsleistung: | 25 - 25 W | Ausgangsspannung: | 60 - 60 V | Ausgangsstrom: | 1050 - 1050 mA | Breite: | 70 mm | Durchmesser: | 0 mm | Geeignet für Konstantstrom: | ja | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Höhe: | 31 mm | Leistungsaufnahme: | 0 W | Länge: | 200 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,50* | € 60,66* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,79* | € 60,78* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 50,25* | € 66,86* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,27* | € 74,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|