Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Kst 10m H05VV-F 3x1,5mm IP20 4xSteckdosen 393.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel Kst 10m H05VV-F 3x1,5mm IP20 4xSteckdosen
Kabeltrommel Kst 10m H05VV-F 3x1,5mm IP20 4xSteckdosen
Artikel-Nr.:
     262-B931D08
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     393.002
EAN/GTIN:
     4016514010172
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel Kst 10m H05VV-F 3x1,5mm IP20 4xSteckdosen 393.002
Weitere Informationen:
Absicherung:
ohne
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Art des Netzanschlusses:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
schwarz
Kabelbestückung:
H05VV-F
Kabellänge:
10 m
Mit Tragerahmen:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, kabelbox 10m, kabelbox, anschlussleitungen bachmann, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 19,09*
€ 24,95*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 20,82*
€ 27,11*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,12*
€ 27,61*
Frei Haus
ab € 21,95*
€ 28,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,50*
€ 35,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.