Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel Gummi 40m H07BQ-F 3x1,5mm IP54 4xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.MD4L.40PU315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel -Kundenaufdruck GT 310.MD4L.40PU315
Kabeltrommel -Kundenaufdruck GT 310.MD4L.40PU315
Artikel-Nr.:
     262-B936D12
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27044524000
EAN/GTIN:
     4013046272658
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
PRCD Kabeltrommel
Kabeltrommel Gummi 40m H07BQ-F 3x1,5mm IP54 4xSteckdosen Mit Tragerahmen GT310.MD4L.40PU315
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Aderquerschnitt:
1.5 mm² mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Kabellänge:
40 m
Mit Tragerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 40m schill, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabelbox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,47*
€ 272,13*
Frei Haus
ab € 227,32*
€ 274,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 238,25*
€ 287,06*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 798,97*
€ 899,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,06*
€ 341,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,30*
€ 306,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.