Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel -Kundenaufdruck GT 310.MD4L.40PU315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel -Kundenaufdruck GT 310.MD4L.40PU315
Kabeltrommel -Kundenaufdruck GT 310.MD4L.40PU315
Artikel-Nr.:
     3517A-66217533
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27044524000
EAN/GTIN:
     4013046272658
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel schill 40m

Kabeltrommel -Kundenaufdruck GT 310.MD4L.40PU315

Gummi-Kabeltrommel mit 4 Maschinensteckdosen 2P + E, mit Hammerzeichen und Spannungsanzeige
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Art des Netzanschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
40 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 221,22*
€ 266,61*
Frei Haus
ab € 222,27*
€ 269,23*
€ 5,95*
ab € 234,10*
€ 282,01*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 246,00*
€ 295,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,52*
€ 287,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.