Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L100mm natur 2,45x1mm hfr PP Polypropylen (PP) -40-115°C T18R-PP-NA(1000)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, natur
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, natur
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, natur
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, natur
Artikel-Nr.:
     262-B979J13
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01922
EAN/GTIN:
     4031026311715
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder L100mm natur 2,45x1mm hfr PP Polypropylen (PP) -40-115°C T18R-PP-NA(1000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1 mm mm
Bandlänge:
100 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 115 °C
Breite des Bandes:
2.45 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
36 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 140,67*
€ 153,32*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 142,72*
€ 154,70*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 143,83*
€ 156,20*
20
Frei Haus
ab € 143,97*
€ 156,55*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 176,49*
€ 189,86*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 189,86*
€ 225,9334
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 187,43*
€ 223,0417
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 180,82*
€ 215,1758
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 177,85*
€ 211,6415
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 176,49*
€ 210,0231
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,17649* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 3.797,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 892,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,24*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 248,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.