Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 100x2,45mm T18R PP NA 1000


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, natur
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, natur
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, natur
Kabelbinder 100x2,45 mm, PP, natur
Artikel-Nr.:
     6012B-67650127
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01922
EAN/GTIN:
     4031026311715
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 100x2,45mm T18R PP NA 1000

Polypropylen Kabelbinder mit hoher chemischer Beständigkeit. Dauergebrauchstemperatur bis +115 °C. Verschiedene Größen in schwarz und natur erhältlich. Aufgrund ihrer geringen Dichte schwimmen Polypropylen Kabelbinder auf diversen Flüssigkeiten. Gering hygroskopisches Material und somit fast keine Wasseraufnahme. Polypropylen ist aufgrund seiner Dichte ein leichtes Material.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1 mm
Bündeldurchmesser:
19..1,5 mm
Min. Haltekraft:
35,6 N
Betriebstemperatur:
-40..115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 140,83*
€ 152,51*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 142,74*
€ 153,89*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 143,36*
€ 155,39*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 144,21*
€ 155,73*
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 146,71*
€ 157,99*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 155,73*
€ 185,3187
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 154,35*
€ 183,6765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 148,55*
€ 176,7745
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 145,75*
€ 173,4425
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 144,21*
€ 171,6099
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,14421* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 3.114,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 864,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 249,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.