Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 1-50W 350-1050mA 2-74V IP20 Kstgeh stat 15,5x8,2x3,1mm KONVERTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B981C28
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Steuerung 1-50W 350-1050mA 2-74V IP20 Kstgeh stat 15,5x8,2x3,1mm KONVERTER
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
1 - 50 W
Ausgangsspannung:
2 - 74 V
Ausgangsstrom:
350 - 1050 mA
Breite:
79 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
124 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.