Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 1-17W 350mA 5-48V IP20 dyn DALI Dimmung DALI Kstgeh 103x67x21mm MGL0035


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B981C40
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 1-17W 350mA 5-48V IP20 dyn DALI Dimmung DALI Kstgeh 103x67x21mm MGL0035
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
1 - 17 W
Ausgangsspannung:
5 - 48 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
67 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
103 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.