Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 1-32W 700mA 2-46V IP20 dyn 1-10V Dimmung 1-10 V Kstgeh 103x67x21mm MGL0037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 1-32W 700mA 2-46V IP20 dyn 1-10V Dimmung 1-10 V Kstgeh 103x67x21mm MGL0037
Artikel-Nr.:
     262-B981C42
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0037
EAN/GTIN:
     4251009600371
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 1-32W 700mA 2-46V IP20 dyn 1-10V Dimmung 1-10 V Kstgeh 103x67x21mm MGL0037
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
1 - 32 W
Ausgangsspannung:
2 - 46 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Breite:
67 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
103 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.