Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 1-20W 1040mA 24V IP20 Kstgeh stat 146x55x19mm MGL0153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 1-20W 1040mA 24V IP20 Kstgeh stat 146x55x19mm MGL0153
Artikel-Nr.:
     262-B981C84
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0153
EAN/GTIN:
     4251009601538
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 1-20W 1040mA 24V IP20 Kstgeh stat 146x55x19mm MGL0153
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
1 - 20 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
1040 - 1040 mA
Breite:
55 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
19 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
146 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.