Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 3-10W 350mA 12-28V IP20 dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 3-10W 350mA 12-28V IP20 dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0177
Artikel-Nr.:
     262-B981C96
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0177
EAN/GTIN:
     4251009601774
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 3-10W 350mA 12-28V IP20 dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0177
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
3 - 10 W
Ausgangsspannung:
12 - 28 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
38 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
102 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.