Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 3-10W 500mA 9-20V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 3-10W 500mA 9-20V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0178
Artikel-Nr.:
     262-B981C97
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0178
EAN/GTIN:
     4251009601781
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 3-10W 500mA 9-20V IP20 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn MGL0178
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
3 - 10 W
Ausgangsspannung:
9 - 20 V
Ausgangsstrom:
500 - 500 mA
Breite:
38 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
102 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.