Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 3-18W 350mA 10-54V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 146x44x30mm MGL0209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B981D11
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0209
EAN/GTIN:
     4251009602092
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 3-18W 350mA 10-54V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 146x44x30mm MGL0209
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
3 - 18 W
Ausgangsspannung:
10 - 54 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
44 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
146 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,80*
€ 67,09*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,90*
€ 76,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.