Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 3-18W 350mA 10-54V IP20 Kstgeh dyn 146x44x30mm MGL0213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Steuerung 3-18W 350mA 10-54V IP20 Kstgeh dyn 146x44x30mm MGL0213
Artikel-Nr.:
     262-B981D13
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0213
EAN/GTIN:
     4251009602139
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 3-18W 350mA 10-54V IP20 Kstgeh dyn 146x44x30mm MGL0213
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
3 - 18 W
Ausgangsspannung:
10 - 54 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
44 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Kompatibel mit Casambi:
ja
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
146 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.