Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 2-86W 1600mA 20-54V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn MGL0271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B981D41
Hersteller:
     MGL LICHT
Herst.-Nr.:
     MGL0271
EAN/GTIN:
     4251009602719
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 2-86W 1600mA 20-54V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn MGL0271
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
2 - 86 W
Ausgangsspannung:
20 - 54 V
Ausgangsstrom:
1600 - 1600 mA
Breite:
100 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
31 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
235 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,94*
€ 119,90*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,68*
€ 137,21*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.